WIBE GROUP - Taivutussäderajoitin - B34/422 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tikashyllyn leveys - 422 mm
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Väri - sinkki
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332227014342
Sähkönumero
1439434
Toimittajan tuotenumero
1149434
Tukkuerä
5
Tikashyllyn leveys:
422 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
muu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Defem Säderajoitin B34/422 Esisinkitty. Korroosio C1-C2.
Defem säderajoittn B34:
Estää kaapeleiden liian suuren taipumissäteen kulmakohdissa. Erityisen tärkeä herkillä signaali- ja valokuitukaapeleilla. Asennetaan lankahyllyn alapuolelle ja kiinnitetään lukitustangolla.
Defem säderajoittn B34:
Estää kaapeleiden liian suuren taipumissäteen kulmakohdissa. Erityisen tärkeä herkillä signaali- ja valokuitukaapeleilla. Asennetaan lankahyllyn alapuolelle ja kiinnitetään lukitustangolla.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


