WIBE GROUP    - Telekouru - 36/50 PG

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jakokorkeus - 24 mm

  • Malli / Tyyppi - U-profiili

  • Pituus - 2000 mm

  • Kiinnitystapa - ruuvattava

  • Kiinnitysreiät - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677250653

Sähkönumero

1445186

Toimittajan tuotenumero

725065

Tukkuerä

1

Jakokorkeus:

24 mm

Malli / Tyyppi:

U-profiili

Pituus:

2000 mm

Kiinnitystapa:

ruuvattava

Kiinnitysreiät:

kyllä

Materiaali:

teräs

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Soveltuu tikashyllylle:

kyllä

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Väri:

sinkki

Wibe Telekouru 36/50 2m Esisinkitty. Korroosio C1-C2.

Wibe Telekouru 36: Telekourua käytetään, kun tarvitaan erillinen lokero esim. data- tai pienjännite kaapeleille. Pohjassa läpivientireiät.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan