WIBE GROUP - Tikashylly - KHZSP-200 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sivuprofiilin muoto:
profiili (avoin)Pienan tyyppi:
profiili jossa reiätTärkeimmät tuotetiedot
Sivuprofiilin muoto - profiili (avoin)
Pienan tyyppi - profiili jossa reiät
Korkeus - 55 mm
Leveys - 200 mm
Pituus - 4000 mm
Pakkaus ja ehdot
6 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677185726
Sähkönumero
1445300
Toimittajan tuotenumero
718572
Tukkuerä
1
Sivuprofiilin muoto:
profiili (avoin)
Pienan tyyppi:
profiili jossa reiät
Korkeus:
55 mm
Leveys:
200 mm
Pituus:
4000 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Pienan kiinnitys:
hitsattu
Sivuseinän perforointi:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Poikkipuolien väli:
250 mm
Väri:
sinkki
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Käytettävä poikkipinta:
9999999.999 mm²
Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:
tyyppi II
Wibe-tikashyllyt:
- Tikashyllyjärjestelmä sähkö-, data- ja ohjauskaapeleiden reititykseen sekä kaasu- ja nesteputkien asentamiseen. Kaikkiin ympäristöihin myös niihin vaativimpiinkin
- Sivuprofiilin muodon ansiosta kantavuudeltaan markkinoiden vahvin tikashylly
- Kuormitustestit: Standardin IEC 61537 / testimenetelmä 2 mukaan. Jatkokappale voi olla missä kohtaan tahansa kannakkeiden välissä
- Kevyet kuormat KHZSP ja KHZSPZ+, suositeltu kannatinväli 4m
- Keskiraskaat kuormat KHZPS, KHZ, KHZP, suositeltu kannatinväli 4m
- Raskaat kuormat KHZV, KHZPV, kannatinväli jopa 9m
- Korroosio-luokat: C1 - C5/CX
- Materiaalit: Esisinkitty (PG), kuumasinkitty (HDG), Zink+, Zinkpox (HDG + pulverimaalaus), ruostumaton teräs AISI304L (RST) ja haponkestävä teräs AISI316L (HST)
- Leveydet: 150, 200, 300, 400, 450, 500, 600, 750, 800, 900 ja 1000 mm
- Standardit:
IEC 61537, UNE EN 50102, UNE EN ISO 9227, ISO 45001, ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, DIN 4102-12 palosuojaukselle E30 ja E90 - Sertifioinnit:
Det Norske Veritas ja UL
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


