WIBE GROUP    - Tikashylly Mita Flex - LM100 400 3m PC1 GRP

AB WIBE
KopioiKopioi
WIBE GROUP    - Tikashylly Mita Flex - LM100 400 3m PC1 GRP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sivuprofiilin muoto - levyprofiili

  • Pienan tyyppi - profiili jossa reiät

  • Korkeus - 100 mm

  • Leveys - 400 mm

  • Pituus - 3000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321678028725

Sähkönumero

1455602

Toimittajan tuotenumero

MLM1155PC1

Tukkuerä

6

Sivuprofiilin muoto:

levyprofiili

Pienan tyyppi:

profiili jossa reiät

Korkeus:

100 mm

Leveys:

400 mm

Pituus:

3000 mm

Materiaali:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Pienan kiinnitys:

muu

Sivuseinän perforointi:

ei

Materiaalin laatu:

lasikuituvahvisteinen muovi

Poikkipuolien väli:

300 mm

Väri:

harmaa

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

7047

Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:

tyyppi III

Mita Flex Tikashylly LM100 400 3m PC1 GRP

Mita Flex
Tuotesarja, joka on tarkoitettu erittäin vaativiin olosuhteisiin sekä raskaille kuormille.
GRP/FRP materiaali on lasikuidulla vahvistettu polymeeri, joka on erinomainen valinta kun ympäristöolosuhteet vaativat tuotteelta suurta korroosiokestävyyttä ja lujuutta.
Tikashylly 100mm reunakorkeudella. Kevyimmille kuormille.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan