WIBE GROUP    - Työkalu - B28 Voimapihdit

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toteutus/toimintatapa - mekaaninen kaksikätinen

  • Kokonaispituus - 630 mm

  • Vaihdettavat katkaisuterät - ei

  • Soveltuu lankahyllyn leikkaamiseen - kyllä

  • Paino - 2.7 g

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332227239981

Sähkönumero

1439299

Toimittajan tuotenumero

1623998

Tukkuerä

6

Toteutus/toimintatapa:

mekaaninen kaksikätinen

Kokonaispituus:

630 mm

Vaihdettavat katkaisuterät:

ei

Soveltuu lankahyllyn leikkaamiseen:

kyllä

Paino:

2.7 g

Defem Voimapihdit B28

Defem Työkalu B28:
Voimapihdit Defem lankahyllyjen lankojen katkaisemiseen. Viiston katkasuleuan ansiosta siistit ja tarkat katkaisukohdat.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan