WIBE GROUP - Työkalu Mita Flex - Reikämalli 3 HST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321678037086
Sähkönumero
1455766
Toimittajan tuotenumero
MD2249SS
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Mita Flex Reikämalli 3 Haponkestävä AISI316L
Mita Flex
Tuotesarja, joka on tarkoitettu erittäin vaativiin olosuhteisiin sekä raskaille kuormille.
GRP/FRP materiaali on lasikuidulla vahvistettu polymeeri, joka on erinomainen valinta kun ympäristöolosuhteet vaativat tuotteelta suurta korroosiokestävyyttä ja lujuutta.
Reikämalli. Käytetään reikämallina (sapluuna) kun asennuskiskoihin tarvitaan porata reikiä mm. kiinnityskohtiin.
Mita Flex
Tuotesarja, joka on tarkoitettu erittäin vaativiin olosuhteisiin sekä raskaille kuormille.
GRP/FRP materiaali on lasikuidulla vahvistettu polymeeri, joka on erinomainen valinta kun ympäristöolosuhteet vaativat tuotteelta suurta korroosiokestävyyttä ja lujuutta.
Reikämalli. Käytetään reikämallina (sapluuna) kun asennuskiskoihin tarvitaan porata reikiä mm. kiinnityskohtiin.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


