WIBE GROUP - Työkalu - WGX-A Kannen avaaja

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Korkeus - 9 mm
Leveys - 95 mm
Halogeeniton - kyllä
Materiaali - PC/ABS
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321679004933
Sähkönumero
1455339
Toimittajan tuotenumero
STA520106
Tukkuerä
1
Väri:
valkoinen
Korkeus:
9 mm
Leveys:
95 mm
Halogeeniton:
kyllä
Materiaali:
PC/ABS
Pituus:
200 mm
Stago WGX-A johtokanavan kannen avaaja, muovi
Johtokanavan kannen aukaisussa käytetään erikoistyökalua vahinkojen kuten naarmujen ja kolhujen välttämiseksi.
Johtokanavan kannen aukaisussa käytetään erikoistyökalua vahinkojen kuten naarmujen ja kolhujen välttämiseksi.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


