WIBE GROUP - Ulkokulma - 110/55 AL anodisoitu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 110 mm
Syvyys - 55 mm
Kansien lukumäärä - 1
Väri - harmaa
Malli / Tyyppi - pohja ja kansi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321679004322
Sähkönumero
1455364
Toimittajan tuotenumero
STA520056
Tukkuerä
1
Leveys:
110 mm
Syvyys:
55 mm
Kansien lukumäärä:
1
Väri:
harmaa
Malli / Tyyppi:
pohja ja kansi
Kannen leveys 1:
80 mm
Symmetrinen:
kyllä
Materiaali:
alumiini
Halogeeniton:
kyllä
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
ei
Stago WGX-A Ulkokulma 110/55 alumiini, anodisoitu
Hitsaamalla tehdyllä osalla saadaan hyvin istuva ja jämäkkä asennus. Kiinnitetään johtokanavaan neljällä (4) alumiinisella jatkokappaleella. Kulmista löytyvät anodisoidut ja jauhemaalatut versiot. Viimeistelee siistit ja laadukkaat asennukset.
Hitsaamalla tehdyllä osalla saadaan hyvin istuva ja jämäkkä asennus. Kiinnitetään johtokanavaan neljällä (4) alumiinisella jatkokappaleella. Kulmista löytyvät anodisoidut ja jauhemaalatut versiot. Viimeistelee siistit ja laadukkaat asennukset.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


