WIBE GROUP - Ulkokulma - 120/72 AL anodisoitu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 120 mm
Syvyys - 72 mm
Kansien lukumäärä - 1
Väri - harmaa
Malli / Tyyppi - pohja ja kansi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321679004117
Sähkönumero
1455366
Toimittajan tuotenumero
STA520024
Tukkuerä
1
Leveys:
120 mm
Syvyys:
72 mm
Kansien lukumäärä:
1
Väri:
harmaa
Malli / Tyyppi:
pohja ja kansi
Kannen leveys 1:
80 mm
Symmetrinen:
kyllä
Materiaali:
alumiini
Halogeeniton:
kyllä
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
ei
Stago WGX-A Ulkokulma 120/72 alumiini, anodisoitu
Hitsaamalla tehdyllä osalla saadaan hyvin istuva ja jämäkkä asennus. Kiinnitetään johtokanavaan neljällä (4) alumiinisella jatkokappaleella. Kulmista löytyvät anodisoidut ja jauhemaalatut versiot. Viimeistelee siistit ja laadukkaat asennukset.
Hitsaamalla tehdyllä osalla saadaan hyvin istuva ja jämäkkä asennus. Kiinnitetään johtokanavaan neljällä (4) alumiinisella jatkokappaleella. Kulmista löytyvät anodisoidut ja jauhemaalatut versiot. Viimeistelee siistit ja laadukkaat asennukset.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


