WIBE GROUP - Valaisinkiinnike - W25-200 PG valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kannatinvarsi
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 30 mm
Leveys - 201 mm
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677139224
Sähkönumero
1446217
Toimittajan tuotenumero
729187
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kannatinvarsi
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
30 mm
Leveys:
201 mm
Korkeus:
62 mm
Wibe Valaisinkiinnike W25/40-200 Valkoinen Esisinkitty. Korroosio C1-C2.
Wibe Valaisinkiinnike W25:
Käytetään valaisimien kiinnitykseen valaisinripustuskiskoon W70 ja levyhyllyihin W1 sekä W3.
Wibe Valaisinkiinnike W25:
Käytetään valaisimien kiinnitykseen valaisinripustuskiskoon W70 ja levyhyllyihin W1 sekä W3.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


