WIBE GROUP    - Valaisinkiinnike - W25/40-100 PG

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kannatinvarsi

  • Materiaali - teräs

  • Väri - sinkki

  • Pituus - 30 mm

  • Leveys - 101 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677139125

Sähkönumero

1446047

Toimittajan tuotenumero

713912

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kannatinvarsi

Materiaali:

teräs

Väri:

sinkki

Pituus:

30 mm

Leveys:

101 mm

Korkeus:

62 mm

Halkaisija:

9 mm

Wibe Valaisinkiinnike W25/40-100 Esisinkitty. Korroosio C1-C2.

Wibe Valaisinkiinnike W25:
Käytetään valaisimien kiinnitykseen valaisinripustuskiskoon W70 ja levyhyllyihin W1 sekä W3.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan