WIBE GROUP - Valaisinkiinnike - W25/40-500 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kannatinvarsi
Materiaali - teräs
Väri - sinkki
Pituus - 30 mm
Leveys - 501 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677139187
Sähkönumero
1445937
Toimittajan tuotenumero
713918
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kannatinvarsi
Materiaali:
teräs
Väri:
sinkki
Pituus:
30 mm
Leveys:
501 mm
Korkeus:
62 mm
Wibe Valaisinkiinnike W25/40-500 Esisinkitty. Korroosio C1-C2.
Wibe Valaisinkiinnike W25: Käytetään valaisimien kiinnitykseen valaisinripustuskiskoon W70 ja levyhyllyihin W1 sekä W3.
Wibe Valaisinkiinnike W25: Käytetään valaisimien kiinnitykseen valaisinripustuskiskoon W70 ja levyhyllyihin W1 sekä W3.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


