WIBE GROUP - Valaisinkisko - W70-100 3m PG valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 100 mm
Korkeus - 40 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 3000 mm
Pinnan suojaus - pinnoitettu jauhemaalauksella
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480410352
Sähkönumero
1445902
Toimittajan tuotenumero
CSU794185
Tukkuerä
1
Leveys:
100 mm
Korkeus:
40 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
3000 mm
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Väri:
valkoinen
Materiaalin paksuus:
0.7 mm
Sivuseinän perforointi:
ei
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Käytettävä poikkipinta:
9999999.999 mm²
Kansikappaleella:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
kyllä
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9010
Liitäntätapa:
ruuvattu
Wibe Valaisinripustuskisko W70:
3 metriä pitkä valkoinen pohjarei'itetty kaapelihylly sisäkäyttöön kuivissa ympäristöissä. Reunan korkeus 40 mm. Soikeat reiät 9x5,8 mm sivuilla jatkoja varten. Pohjan soikeita reikiä voidaan käyttää valaisimien asennukseen. 500 mm:n välein on isompia soikeita reikiä, jota voidaan käyttää esimerkiksi pikaliittimien läpivientiin.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


