WIBE GROUP    - Valaisinkisko - W70-200 3m PG

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 200 mm

  • Korkeus - 40 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 3000 mm

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 6 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

11 806 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

3606480410369

Sähkönumero

1446003

Toimittajan tuotenumero

CSU794125

Tukkuerä

1

Leveys:

200 mm

Korkeus:

40 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

3000 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Väri:

sinkki

Materiaalin paksuus:

0.7 mm

Sivuseinän perforointi:

ei

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Käytettävä poikkipinta:

9999999.999 mm²

Kansikappaleella:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

kyllä

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Liitäntätapa:

ruuvattu

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Wibe Valaisinkisko W70/40-200 3m Esisinkitty. Korroosio C1-C2.

Wibe Valaisinripustuskisko W70:
3 metriä pitkä pohjarei'itetty kaapelihylly sisäkäyttöön kuivissa ympäristöissä. Reunan korkeus 40 mm. Soikeat reiät 9x5,8 mm sivuilla jatkoja varten. Pohjan soikeita reikiä voidaan käyttää valaisimien asennukseen. 500 mm:n välein on isompia soikeita reikiä, jota voidaan käyttää esimerkiksi pikaliittimien läpivientiin.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan