WIBE GROUP    - Valaisinkisko - W70-200 3m PG valkoinen

AB WIBE
KopioiKopioi
WIBE GROUP    - Valaisinkisko - W70-200 3m PG valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 200 mm

  • Korkeus - 40 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 3000 mm

  • Pinnan suojaus - pinnoitettu jauhemaalauksella

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480410376

Sähkönumero

1445903

Toimittajan tuotenumero

CSU794186

Tukkuerä

1

Leveys:

200 mm

Korkeus:

40 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

3000 mm

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Väri:

valkoinen

Materiaalin paksuus:

0.7 mm

Sivuseinän perforointi:

ei

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Käytettävä poikkipinta:

9999999.999 mm²

Kansikappaleella:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

kyllä

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

9010

Liitäntätapa:

ruuvattu

Wibe Valaisinkisko W70/40-200 3m Valkoinen Esisinkitty. Korroosio C1-C2.

Wibe Valaisinripustuskisko W70:
3 metriä pitkä valkoinen pohjarei'itetty kaapelihylly sisäkäyttöön kuivissa ympäristöissä. Reunan korkeus 40 mm. Soikeat reiät 9x5,8 mm sivuilla jatkoja varten. Pohjan soikeita reikiä voidaan käyttää valaisimien asennukseen. 500 mm:n välein on isompia soikeita reikiä, jota voidaan käyttää esimerkiksi pikaliittimien läpivientiin.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan