WIBE GROUP - Valaisinkisko - W70-70 3m PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 70 mm
Korkeus - 40 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 3000 mm
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
6 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
11 806 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
3606480410383
Sähkönumero
1446001
Toimittajan tuotenumero
CSU794123
Tukkuerä
1
Leveys:
70 mm
Korkeus:
40 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
3000 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Väri:
sinkki
Materiaalin paksuus:
0.7 mm
Sivuseinän perforointi:
ei
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Käytettävä poikkipinta:
6987000 mm²
Kansikappaleella:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
kyllä
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Liitäntätapa:
ruuvattu
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Wibe Valaisinripustuskisko W70:
3 metriä pitkä pohjarei'itetty valaisinripustuskisko sisäkäyttöön kuivissa ympäristöissä. Reunan korkeus 40 mm. Sivuilla soikeat reiät 9x5,8 mm jatkoja varten. Pohjan soikeita reikiä voidaan käyttää valaisimien asennukseen. 500 mm:n välein on isompia soikeita reikiä, jota voidaan käyttää esimerkiksi pikaliittimien läpivientiin.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


