WIBE GROUP    - Valaisinkisko - W70-70 3m PG valkoinen

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 70 mm

  • Korkeus - 40 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 3000 mm

  • Pinnan suojaus - pinnoitettu jauhemaalauksella

Pakkaus ja ehdot

  • 6 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480410390

Sähkönumero

1445901

Toimittajan tuotenumero

CSU794184

Tukkuerä

1

Leveys:

70 mm

Korkeus:

40 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

3000 mm

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Väri:

valkoinen

Materiaalin paksuus:

0.7 mm

Sivuseinän perforointi:

ei

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Käytettävä poikkipinta:

6987000 mm²

Kansikappaleella:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

kyllä

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

9010

Liitäntätapa:

ruuvattu

Wibe Valaisinkisko W70/40-70 3m Valkoinen Esisinkitty. Korroosio C1-C2.

Wibe Valaisinripustuskisko W70:
3 metriä pitkä valkoinen pohjarei'itetty valaisinripustuskisko sisäkäyttöön kuivissa ympäristöissä. Reunan korkeus 40 mm. Sivuilla soikeat reiät 9x5,8 mm jatkoja varten. Pohjan soikeita reikiä voidaan käyttää valaisimien asennukseen. 500 mm:n välein on isompia soikeita reikiä, jota voidaan käyttää esimerkiksi pikaliittimien läpivientiin.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan