WIBE GROUP - Valaisinripustuskisko - W70-40.3m.ks

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Leveys - 40 mm
Korkeus - 22 mm
Pinnan suojaus - kuumasinkitty ja pinnoitettu
Pituus - 3000 mm
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677209804
Sähkönumero
1446000
Toimittajan tuotenumero
720980
Tukkuerä
1
Väri:
valkoinen
Leveys:
40 mm
Korkeus:
22 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty ja pinnoitettu
Pituus:
3000 mm
Materiaali:
teräs
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Sivuseinän perforointi:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
kyllä
Käytettävä poikkipinta:
0 mm²
Käyttö: valaisimien ripustamiseen ja kaapelireitteinä.


