WIBE GROUP - Väliseinä - 39/55 PG valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jakokorkeus - 55 mm
Malli / Tyyppi - L-profiili
Pituus - 1750 mm
Kiinnitystapa - ruuvattava
Kiinnitysreiät - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410014451707
Sähkönumero
1445170
Toimittajan tuotenumero
725786
Tukkuerä
1
Jakokorkeus:
55 mm
Malli / Tyyppi:
L-profiili
Pituus:
1750 mm
Kiinnitystapa:
ruuvattava
Kiinnitysreiät:
kyllä
Materiaali:
teräs
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Soveltuu johtokanavaan:
kyllä
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Väri:
valkoinen
Wibe Erotuspelti 39: Käytetään erotus-seinänä jakamaan eri kaapelit omiin osastoihin tarvittaessa.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


