WIBE GROUP - Väliseinä - B26 haponkestävä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jakokorkeus - 40 mm
Malli / Tyyppi - L-profiili
Pituus - 2500 mm
Kiinnitystapa - ruuviton
Kiinnitysreiät - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332227013789
Sähkönumero
1439378
Toimittajan tuotenumero
1149378
Tukkuerä
1
Jakokorkeus:
40 mm
Malli / Tyyppi:
L-profiili
Pituus:
2500 mm
Kiinnitystapa:
ruuviton
Kiinnitysreiät:
ei
Materiaali:
teräs
Soveltuu lankahyllylle:
kyllä
Pinnan suojaus:
muu
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Soveltuu tikashyllylle:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
ruostumaton ja haponkestävä teräs
Defem väliseinä B26:
Voidaan erottaa eri kaapelit toisistaan esim. voima- ja signaalikaapelit. L-muotoinen väliseinä, asennetaan taivuttamalla klipsit lankojen ympärille.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


