WIBE GROUP - Väliseinä - Kanavan hylly AL 55-65/500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - yksiosainen
Soveltuu kanavasyvyyteen - 55 mm
Pituus - 500 mm
Kiinnitystapa - napsautettava
Materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321679004926
Sähkönumero
1455456
Toimittajan tuotenumero
STA520105
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
yksiosainen
Soveltuu kanavasyvyyteen:
55 mm
Pituus:
500 mm
Kiinnitystapa:
napsautettava
Materiaali:
alumiini
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
anodisoitu
Väri:
alumiini
Stago WGX-A Kanavan hylly alumiini, 55-65mm syviin kanaviin, anodisoitu
Kaapelihylly jakaa kanavan eri osastoihin erottaen virtajohdot datakaapeleista. Joissakin johtokanavissa voidaan käyttää jopa 3 kaapelihyllyä ja näin saadaan 4 erillistä lokeroa.
Kaapelihylly jakaa kanavan eri osastoihin erottaen virtajohdot datakaapeleista. Joissakin johtokanavissa voidaan käyttää jopa 3 kaapelihyllyä ja näin saadaan 4 erillistä lokeroa.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


