WIBE GROUP - Väliseinä Mita Flex - CT50 PC1 GRP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jakokorkeus - 30 mm
Malli / Tyyppi - L-profiili
Pituus - 3000 mm
Kiinnitystapa - ruuvattava
Kiinnitysreiät - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321678034900
Sähkönumero
1455761
Toimittajan tuotenumero
MCT3755PC1
Tukkuerä
1
Jakokorkeus:
30 mm
Malli / Tyyppi:
L-profiili
Pituus:
3000 mm
Kiinnitystapa:
ruuvattava
Kiinnitysreiät:
ei
Materiaali:
muu
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Pinnan suojaus:
muu
Soveltuu johtokanavaan:
kyllä
Soveltuu tikashyllylle:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
lasikuituvahvisteinen muovi
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7047
Mita Flex
Tuotesarja, joka on tarkoitettu erittäin vaativiin olosuhteisiin sekä raskaille kuormille.
GRP/FRP materiaali on lasikuidulla vahvistettu polymeeri, joka on erinomainen valinta kun ympäristöolosuhteet vaativat tuotteelta suurta korroosiokestävyyttä ja lujuutta.
Väliseinä, jolla voidaan jakaa levyhyllyllä olevat kaapelit eri segmentteihin.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


