WIBE GROUP - Väliseinä - W39 muovi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - muu
Väri - harmaa
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677168248
Sähkönumero
1446059
Toimittajan tuotenumero
716824
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Väri:
harmaa
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Wibe Välilevy W39, 37/330, muovi harmaa
Wibe Erotuspeltijatko W39: Käytetään erotuspelti 39 väli-/jatkokappaleena, muovia.
Wibe Erotuspeltijatko W39: Käytetään erotuspelti 39 väli-/jatkokappaleena, muovia.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


