WIBE GROUP - Asennuskisko - 24/48 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 2970 mm
Profiilin muoto - C-profiili
Leveys - 48 mm
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677317172
Sähkönumero
1439161
Toimittajan tuotenumero
731717
Tukkuerä
6
Pituus:
2970 mm
Profiilin muoto:
C-profiili
Leveys:
48 mm
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Korkeus:
26 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Aukon leveys:
22 mm
Malli / Tyyppi:
yksiprofiilinen
Materiaalin paksuus:
2 mm
Rei'ityksen tyyppi:
tausta rei'itetty
Reiän leveys:
25 mm
Hammastus:
ei
Katkaistava:
ei
Jäyhyysmomentti ly:
7.93 cm⁴
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Jäyhyysmomentti lz:
2.23 cm⁴
Taivutusvastus Wy:
3.3 cm³
Taivutusvastus Wz:
1.52 cm³
C-profiilinen asennus-/ankkurikisko ripustukseen ja kannatukseen

WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


