WIBE GROUP    - Asennuskisko - CLX3 kisko 24/48 1000 PG

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 1000 mm

  • Profiilin muoto - L-profiili

  • Leveys - 53 mm

  • Materiaali - teräs

  • Korkeus - 145 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606481828347

Sähkönumero

1458578

Toimittajan tuotenumero

CSU795641

Tukkuerä

1

Pituus:

1000 mm

Profiilin muoto:

L-profiili

Leveys:

53 mm

Materiaali:

teräs

Korkeus:

145 mm

Pinnan suojaus:

muu

Malli / Tyyppi:

yksiprofiilinen

Hammastus:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Wibe CLX3 Kannatin-/Asennuskisko 24/48-1000 Esisinkitty. Korroosio C1-C2.

Wibe CLX³ – yksinkertaisempi sekä nopeammin että helpommin asennettava kaapelihyllyjärjestelmä
  • Hyllyjärjestelmä kehitetty ennen kaikkea liike- ja toimistorakennustyyppisiin kohteisiin
  • Pikakiinnitteinen järjestelmä, jonka asennus tapahtuu ilman pultteja, muttereita sekä asennustyökaluja
  • Turvallinen lukitustoiminto estää hyllyn irtoamisen
  • Asennat 300 metriä Wibe CLX³ -hyllyä samassa ajassa kuin 100m perinteistä ruuvi- ja mutterikiinnitteistä hyllyä
  • Säästät asennusajassa ja -osissa sekä tietenkin kustannuksissa
  • Vähentää asennusaikana olkapäitä kuormittavia ylöspäin suuntautuvia työvaiheita
  • Kannatinväli jopa 4m
  • Valikoimassa seinä-, keski- ja kattokannakkeet sekä kiinnityskiskotz/li>
  • Mahdollista asentaa kattokannake myös 25 asteen vinoon kattoon

WIBE GROUP   

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan