WIBE GROUP - Asennustarvike - B21 EG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 250 mm
Korkeus - 250 mm
Malli / Tyyppi - puristuskonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332227011594
Sähkönumero
1439159
Toimittajan tuotenumero
1149159
Tukkuerä
5
Pituus:
250 mm
Korkeus:
250 mm
Malli / Tyyppi:
puristuskonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
50 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
75...622 mm
Pinnan suojaus:
galvaanisesti ja pinnoitettu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Defem Kombikiinnike B21:
Käytetään kun lankahylly kiinnitetään tikaskyllyyn.

WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


