WIBE GROUP - Asennustarvike - HT-2314 muovi musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 1.5 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 100000 mm
Materiaali - muovi
Väri - musta
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677136858
Sähkönumero
1445318
Toimittajan tuotenumero
713685
Tukkuerä
100
Nauhan leveys:
1.5 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
100000 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Materiaalin laatu:
muu
UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:
kyllä
Läpinäkyvä:
ei
Heijastava:
ei
Tekstikenttä:
ei ole
Avattava:
ei
VG-hyväksyntä:
ei
MIL-hyväksyntä:
ei
UL-hyväksyntä:
kyllä
Materiaalin paloluokitus UL94:
muu
Wibe Sidelanka, teräs/PVC-pinnoite
Käyttö: mm. kaapelien sitomiseen kaapelihyllyihin
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


