WIBE GROUP - Asennustarvike - Palkkikulmakiinnike HT-11 HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 40 mm
Pituus - 40 mm
Malli / Tyyppi - muu
Korkeus - 155 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677176182
Sähkönumero
1445367
Toimittajan tuotenumero
717618
Tukkuerä
25
Leveys:
40 mm
Pituus:
40 mm
Malli / Tyyppi:
muu
Korkeus:
155 mm
Materiaali:
teräs
Kierrekoko (metrinen):
10
Sarana:
ei
Säädettävä:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Wibe Palkkikulmakiinnike HT-11 155/40/40 Kuumasinkitty. Korroosio C4.
Wibe Palkkikulmakiinnike HT-11:
Voidaan käyttää kahden asennuskiskon kulmittaiseen asentamiseen.
Wibe Palkkikulmakiinnike HT-11:
Voidaan käyttää kahden asennuskiskon kulmittaiseen asentamiseen.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


