Verkkokaupassamme on lauantaina 23.5.2026 huoltokatko. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa voi esiintyä häiriöitä.

Etusivu

WIBE GROUP    - Jatkokappale - B20 HDG

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaakasuuntainen nivelliitos - ei

  • Materiaali - teräs

  • Pystysuuntainen nivelliitos - ei

  • Malli / Tyyppi - pituussuuntainen jatko

  • Liitäntätapa - ruuviliitin

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332227012317

Sähkönumero

1439262

Toimittajan tuotenumero

1149231

Tukkuerä

100

Vaakasuuntainen nivelliitos:

ei

Materiaali:

teräs

Pystysuuntainen nivelliitos:

ei

Malli / Tyyppi:

pituussuuntainen jatko

Liitäntätapa:

ruuviliitin

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

30...60 mm

Soveltuu tikashyllylle:

ei

Soveltuu lankahyllylle:

kyllä

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Pituus:

85 mm

Soveltuu lankahyllylle:

6...24 mm

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Defem Jatko/Kiinnike B20 Kuumasinkitty

Defem Jatkokappale B20:
Mini lankahyllyjen jatkamiseen ja asentamiseen

WIBE GROUP   

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan