WIBE GROUP - Jatkokappale - T-jatko W9 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaakasuuntainen nivelliitos - ei
Materiaali - teräs
Pystysuuntainen nivelliitos - ei
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Malli / Tyyppi - pituus- ja kulmaliitos
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677182053
Sähkönumero
1446004
Toimittajan tuotenumero
718205
Tukkuerä
1
Vaakasuuntainen nivelliitos:
ei
Materiaali:
teräs
Pystysuuntainen nivelliitos:
ei
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Malli / Tyyppi:
pituus- ja kulmaliitos
Liitäntätapa:
ruuviliitin
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
50...600 mm
Soveltuu tikashyllylle:
ei
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu johtokanavaan:
kyllä
Pituus:
72.5 mm
Soveltuu lankahyllylle:
40...40 mm
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Wibe T-jatko W9:
Muodostetaan levyhyllyyn ja/tai valaisinripustuskiskoon T-liittymä, tarvitaan 2kpl/T-risteys.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


