Verkkokaupassamme on lauantaina 23.5.2026 huoltokatko. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa voi esiintyä häiriöitä.

Etusivu

WIBE GROUP    - Kaapelinvetorulla - Kaapelinvetorulla B25

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - muu

  • Pinnan suojaus - muu

  • Väri - muu

  • Ruostumaton teräs, peitattu - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332227019552

Sähkönumero

1449279

Toimittajan tuotenumero

1653955

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Väri:

muu

Ruostumaton teräs, peitattu:

kyllä

Defem Kaapelivetorulla B25

Defem Kaapelivetorulla B25:
Käytetään helpottamaan kaapeleiden ja johtojen vetämistä hyllyille. Asennetaan lankahyllyyn vetämällä mustasta nupista ulospäin. Kun kaapelia on vedetty riittävä matka, painetaan pientä metallipainiketta joka avaa kaapelivetorullan ja vapauttaa kaapelin hyllylle.

WIBE GROUP   

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan