Verkkokaupassamme on lauantaina 23.5.2026 huoltokatko. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa voi esiintyä häiriöitä.

Etusivu

WIBE GROUP    - Kaapelisuoja - B31/120 alumiini

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 90 mm

  • Kiinnitystapa - napsautettava

  • Materiaali - alumiini

  • Pinnan suojaus - muu

  • Pituus - 290 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332227012263

Sähkönumero

1439226

Toimittajan tuotenumero

1149226

Tukkuerä

5

Leveys:

90 mm

Kiinnitystapa:

napsautettava

Materiaali:

alumiini

Pinnan suojaus:

muu

Pituus:

290 mm

Suunnanmuutos:

vaakasuuntainen

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Soveltuu lankahyllylle:

kyllä

Soveltuu tikashyllylle:

ei

Sarana:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Defem Kaapelisuoja B31 5/90/290 Alumiini

Defem Kaapelisuoja B31:
Alumiininen taivutus-/suojalevy kaapeleiden tasaiseen taivutukseen tasonvaihdon yhteydessä. Leveyksille 120, 220, 320 ja 422 mm.

WIBE GROUP   

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan