WIBE GROUP    - Kattokannake - 20-730 HDG

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Profiilin leveys - 48 mm

  • Profiilin korkeus - 55 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 730 mm

  • Kantavuus - 17.6 kN

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677157242

Sähkönumero

1445392

Toimittajan tuotenumero

715724

Tukkuerä

1

Profiilin leveys:

48 mm

Profiilin korkeus:

55 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

730 mm

Kantavuus:

17.6 kN

Malli / Tyyppi:

C-profiili, kaksipuolinen

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Wibe Kattokannake 20-730 730/155/150 Kuumasinkitty. Korroosio C4.

Wibe Kattokannake 20:
Kattokannakke 20 voidaan kiinnittää tikas-, levy- ja lankahyllyjen seinä- ja keskikannakkeita molemmin puolin kiskoa. Voidaan ripustaa kattoon tai asentaa katon ja lattian väliin sekä vaakatasoon seinään.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan