WIBE GROUP - Kattokannake - 2F-370 HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Profiilin leveys - 48 mm
Profiilin korkeus - 26 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 365 mm
Kantavuus - 13.5 kN
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677171972
Sähkönumero
1445384
Toimittajan tuotenumero
717197
Tukkuerä
1
Profiilin leveys:
48 mm
Profiilin korkeus:
26 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
365 mm
Kantavuus:
13.5 kN
Malli / Tyyppi:
C-profiili
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Wibe Kattokannake 2F-370 370/80/135 Kuumasinkitty. Korroosio C4.
Wibe Kattokannake 2F:
Kattokannakke 2F voidaan kiinnittää keskikannake 3 ja/tai seinäkannake 50. Voidaan jatkaa kannatin-/asennuskiskolla 24/48 ja jatkolla 2FJ.
Wibe Kattokannake 2F:
Kattokannakke 2F voidaan kiinnittää keskikannake 3 ja/tai seinäkannake 50. Voidaan jatkaa kannatin-/asennuskiskolla 24/48 ja jatkolla 2FJ.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


