Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

WIBE GROUP    - Kattokiinnike - 5BK-30 HDG

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnitystapa - ruuvi

  • Kiinnitystapa rakennepuoli - puristusliitos/kiristin

  • Laipan paksuus - 13...13 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677182435

Sähkönumero

1445339

Toimittajan tuotenumero

718243

Tukkuerä

1

Kiinnitystapa:

ruuvi

Kiinnitystapa rakennepuoli:

puristusliitos/kiristin

Laipan paksuus:

13...13 mm

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Sarana:

ei

Säädettävä sarana:

ei

Wibe Kattokiinnike 5BK-30 (14-30mm) Kuumasinkitty. Korroosio C4.

Wibe Kattokiinnike 5BK:
Kattopalkkikiinnike, jota käytetään pystysuorien kannakannakkeiden 2, 2F tai 20 asennukseen I-palkkeihin. Laipan paksuuse max. 13 mm ja 14-30 mm.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan