WIBE GROUP    - Keskikannake - 3-200 HDG

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 57 mm

  • Korkeus - 92 mm

  • Malli / Tyyppi - seinäkannatin

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 200 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677207626

Sähkönumero

1445362

Toimittajan tuotenumero

720762

Tukkuerä

1

Pituus:

57 mm

Korkeus:

92 mm

Malli / Tyyppi:

seinäkannatin

Materiaali:

teräs

Leveys:

200 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

3...200 mm

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Wibe Keskikannake 3-200 Kuumasinkitty. Korroosio C4.

Wibe Keskikannake 3:Käytetään keskikannattimena kaapelihyllyjen ripustamiseen kattokannakkeista ja ankkurikiskoista. Hylly lepää kannattimen päällä.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan