WIBE GROUP - Keskikannake - D35/422-622 HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 490 mm
Korkeus - 176 mm
Malli / Tyyppi - profiilikonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 48 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480911620
Sähkönumero
1458031
Toimittajan tuotenumero
CSU795349
Tukkuerä
1
Pituus:
490 mm
Korkeus:
176 mm
Malli / Tyyppi:
profiilikonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
48 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
422...622 mm
Kulma:
0...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Defem Keskikannake D35:Kannatinrauta asennukseen tarkoitettu kannake. Lankahyllylevyksille 120-220, 320-422 ja 522-622. Ripustus nousee hyllyn keskeltä ylös.

WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


