WIBE GROUP - Kiinnitystarvike - B49 EG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332227014717
Sähkönumero
1439471
Toimittajan tuotenumero
1149471
Tukkuerä
30
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Defem Palkkikiinnike B49/M8-M10 Sähkösinkitty. Korroosio C1-C2.
Defem Palkkikiinnike B49:
Hyllyjen kiinnitykseen ja ripustukseen palkeista.
Defem Palkkikiinnike B49:
Hyllyjen kiinnitykseen ja ripustukseen palkeista.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


