WIBE GROUP - Kiinnitystarvike - W73 M10 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - ripustettu
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Kiinnitystapa - ruuvattava
Soveltuu lankahyllylle - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677166343
Sähkönumero
1446017
Toimittajan tuotenumero
716634
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
ripustettu
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Kiinnitystapa:
ruuvattava
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu tikashyllylle:
ei
Soveltuu johtokanavaan:
kyllä
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Kiinnitystarvike W73:
Käytetään kierretankojen B41 ja W76 M6/M10 asennukseen levyhyllyille W1 ja W3 sekä valaisinripustuskiskolle W70. Nopean ja ilman ruuveja kierretangon korkeussäätö.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


