WIBE GROUP - Päätykappale - 27 harmaa muovi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 20 mm
Sivuprofiilin korkeus - 10 mm
Materiaali - muovi
Pinnan suojaus - muu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen - ei
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677266685
Sähkönumero
1445260
Toimittajan tuotenumero
726668
Tukkuerä
1
Leveys:
20 mm
Sivuprofiilin korkeus:
10 mm
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
muu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Wibe Päätytulppa 27: Poikkipalkkitulppa asennetaan KHZ:n ja KHZV:n hyllyjen puolareikiin. Käytetään tiloissa, joissa on korkea korroosio riski estämään kosteuden ja lian pääsemiseminen poikkipuolan sisään.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


