WIBE GROUP - Seinäkannake - 11/25 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoituTärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Kiinnitystapa - ruuvattava
Kantavuus - 2500 N
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677211050
Sähkönumero
1445316
Toimittajan tuotenumero
721105
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Kiinnitystapa:
ruuvattava
Kantavuus:
2500 N
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Wibe Seinäkannake 11/25 ja 11/75: Seinäkannake, jota käytetään tikashyllyjen pysty- tai vaaka-asennuksiin seinää vasten. Suurin sallittu kuorma pystyasennus: 300 kg (3 kN). Asennettaessa puolaa vasten max. kuorma on 500 kg (5 kN) 11/25. Maksimi kuormat vaaka-asennus: 11/25 250 kg (2,5 kN), 11/75 100 kg (1 kN).
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


