WIBE GROUP    - Seinäkannake - 50-200 HDG

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 250 mm

  • Korkeus - 85 mm

  • Malli / Tyyppi - seinä- ja profiilikonsoli

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 40 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677234349

Sähkönumero

1445126

Toimittajan tuotenumero

723434

Tukkuerä

1

Pituus:

250 mm

Korkeus:

85 mm

Malli / Tyyppi:

seinä- ja profiilikonsoli

Materiaali:

teräs

Leveys:

40 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

200...1000 mm

Kulma:

90...90 °

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Wibe Seinäkannake 50-200 Kuumasinkitty. Korroosio C4.

Wibe Seinäkannake 50:
Seinäkannake 50 asennetaan seinää, asennuskiskoon, kattokannakeisiin.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan