WIBE GROUP    - Seinäkannake - 50-400 haponkestävä

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 450 mm

  • Korkeus - 120 mm

  • Malli / Tyyppi - seinä- ja profiilikonsoli

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 50 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677256235

Sähkönumero

1439324

Toimittajan tuotenumero

725623

Tukkuerä

1

Pituus:

450 mm

Korkeus:

120 mm

Malli / Tyyppi:

seinä- ja profiilikonsoli

Materiaali:

teräs

Leveys:

50 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

400...400 mm

Pinnan suojaus:

muu

Kulma:

90...90 °

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Wibe Seinäkannake 50-400, Haponkestävä AISI316L. Korroosio C5-CX.

Wibe Seinäkannake 50:
Seinäkannake 50 asennetaan seinää, asennuskiskoon, kattokannakeisiin.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan