Verkkokaupassamme on lauantaina 23.5.2026 huoltokatko. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa voi esiintyä häiriöitä.

Etusivu

WIBE GROUP    - Seinäkannake - 50i-600 PG

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

680 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 680 mm

  • Korkeus - 130 mm

  • Malli / Tyyppi - seinä- ja profiilikonsoli

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 50 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480911361

Sähkönumero

1458038

Toimittajan tuotenumero

CSU795323

Tukkuerä

1

Pituus:

680 mm

Korkeus:

130 mm

Malli / Tyyppi:

seinä- ja profiilikonsoli

Materiaali:

teräs

Leveys:

50 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

600...600 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Kulma:

90...90 °

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Wibe Seinäkannake 50i-600 Kuumasinkitty ohutlevy

Wibe Seinäkannake 50i:Seinäkannake 50i asennetaan seinää, asennuskiskoon, kattokannakeisiin.

WIBE GROUP   

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan