WIBE GROUP    - Seinäkannake - W17/40-200 PG

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 219 mm

  • Korkeus - 140 mm

  • Malli / Tyyppi - seinäkannatin

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 55 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677169122

Sähkönumero

1446057

Toimittajan tuotenumero

716912

Tukkuerä

1

Pituus:

219 mm

Korkeus:

140 mm

Malli / Tyyppi:

seinäkannatin

Materiaali:

teräs

Leveys:

55 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

200...200 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Kulma:

90...90 °

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Wibe Seinäkannake W17/40-200 Esisinkitty. Korroosio C1-C2.

Sisäpuolinen seinäkannake W17:
Sisäpuolinen seinäkannake levyhyllyjen W1 ja W3 asennuksiin.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan