WIBE GROUP    - Seinäkannake - W1840-500 säädettävä PG valkoi

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

539 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot113 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 539 mm

  • Korkeus - 185 mm

  • Malli / Tyyppi - seinäkannatin

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 60 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 2 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677835935

Sähkönumero

1446515

Toimittajan tuotenumero

783593

Tukkuerä

1

Pituus:

539 mm

Korkeus:

185 mm

Malli / Tyyppi:

seinäkannatin

Materiaali:

teräs

Leveys:

60 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

500...500 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Kulma:

90...90 °

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

9010

Wibe Seinäkannake W1840-500 säädettävä Valkoinen Esisinkitty. Korroosio C1-C2.

Wibe Sisäpuolinen seinäkannake W1840:
Säädettävä sisäpuolinen seinäkannake levyhyllyjen W1 ja W3 asennuksiin. Säädettävyys 0-25 mm (W1840-100) ja 0-50 mm (W1840-200 to 600).

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan