Varastointi päättyy

WIBE GROUP    - T-ruuvi - 26F/30. ks

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Pituus - 30 mm

  • Materiaali - teräs

  • Kierrekoko (metrinen) - 10

  • Sopii asennuskiskolle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677167944

Sähkönumero

1445166

Toimittajan tuotenumero

716794

Tukkuerä

1

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Pituus:

30 mm

Materiaali:

teräs

Kierrekoko (metrinen):

10

Sopii asennuskiskolle:

kyllä

Leukojen leveys:

44 mm

T-ruuvit, kuumasinkitty teräsKäyttö: esim. kiinnittäessä seinäkannatinankkurikiskoon

Käyttö: esim. kiinnittäessä seinäkannatin ankkurikiskoon.