Verkkokaupassamme on lauantaina 23.5.2026 huoltokatko. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa voi esiintyä häiriöitä.

Etusivu

WIBE GROUP    - Taivutussäderajoitin - B34/120 haponkestävä

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tikashyllyn leveys - 120 mm

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Pinnan suojaus - muu

  • Materiaalin laatu - ruostumaton ja haponkestävä teräs

  • Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332227015318

Sähkönumero

1439531

Toimittajan tuotenumero

1149531

Tukkuerä

5

Tikashyllyn leveys:

120 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs

Pinnan suojaus:

muu

Materiaalin laatu:

ruostumaton ja haponkestävä teräs

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Defem Säderajoitin B34/120 Haponkestävä AISI316L

Defem säderajoittn B34:Estää kaapeleiden liian suuren taipumissäteen kulmakohdissa. Erityisen tärkeä herkillä signaali- ja valokuitukaapeleilla. Asennetaan lankahyllyn alapuolelle ja kiinnitetään lukitustangolla.

WIBE GROUP   

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan