WIBE GROUP - Telekouru - 36/100 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jakokorkeus - 24 mm
Malli / Tyyppi - U-profiili
Pituus - 2000 mm
Kiinnitystapa - ruuvattava
Kiinnitysreiät - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677250660
Sähkönumero
1445187
Toimittajan tuotenumero
725066
Tukkuerä
1
Jakokorkeus:
24 mm
Malli / Tyyppi:
U-profiili
Pituus:
2000 mm
Kiinnitystapa:
ruuvattava
Kiinnitysreiät:
kyllä
Materiaali:
teräs
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Wibe Telekouru 36: Telekourua käytetään, kun tarvitaan erillinen lokero esim. data- tai pienjännite kaapeleille. Pohjassa läpivientireiät.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


