WIBE GROUP    - Tikashylly - KHZ-300 HDG

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sivuprofiilin muoto:

putkimainen profiili (suljettu)
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotprofiili (avoin)

Pienan tyyppi:

putkimainen profiili (suljettu)

Leveys:

300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1000 mm

Pituus:

6000 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4000 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sivuprofiilin muoto - putkimainen profiili (suljettu)

  • Pienan tyyppi - putkimainen profiili (suljettu)

  • Korkeus - 55 mm

  • Leveys - 300 mm

  • Pituus - 6000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 6 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677680047

Sähkönumero

1445201

Toimittajan tuotenumero

768004

Tukkuerä

1

Sivuprofiilin muoto:

putkimainen profiili (suljettu)

Pienan tyyppi:

putkimainen profiili (suljettu)

Korkeus:

55 mm

Leveys:

300 mm

Pituus:

6000 mm

Materiaali:

teräs

Pienan kiinnitys:

niittiliitos

Sivuseinän perforointi:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Poikkipuolien väli:

250 mm

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Käytettävä poikkipinta:

9999999.999 mm²

Wibe Tikashylly KHZ-300 6m Kuumasinkitty. Korroosio C4.

Wibe-tikashyllyt:
  • Tikashyllyjärjestelmä sähkö-, data- ja ohjauskaapeleiden reititykseen sekä kaasu- ja nesteputkien asentamiseen. Kaikkiin ympäristöihin myös niihin vaativimpiinkin
  • Sivuprofiilin muodon ansiosta kantavuudeltaan markkinoiden vahvin tikashylly
  • Kuormitustestit: Standardin IEC 61537 / testimenetelmä 2 mukaan. Jatkokappale voi olla missä kohtaan tahansa kannakkeiden välissä
  • Kevyet kuormat KHZSP ja KHZSPZ+, suositeltu kannatinväli 4m
  • Keskiraskaat kuormat KHZPS, KHZ, KHZP, suositeltu kannatinväli 4m
  • Raskaat kuormat KHZV, KHZPV, kannatinväli jopa 9m
  • Korroosio-luokat: C1 - C5/CX
  • Materiaalit: Esisinkitty (PG), kuumasinkitty (HDG), Zink+, Zinkpox (HDG + pulverimaalaus), ruostumaton teräs AISI304L (RST) ja haponkestävä teräs AISI316L (HST)
  • Leveydet: 150, 200, 300, 400, 450, 500, 600, 750, 800, 900 ja 1000 mm
  • Standardit:
    IEC 61537, UNE EN 50102, UNE EN ISO 9227, ISO 45001, ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, DIN 4102-12 palosuojaukselle E30 ja E90
  • Sertifioinnit:
    Det Norske Veritas ja UL

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan